Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
7V227998
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7V227998
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
69
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
109
Taladro de diámetro (mm)
7
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
69
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A108
Type
5968425; 86008846
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7V227998
EAN
7320760008584
UBB
500631109492
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1087.0