text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 6.60mm


Artikelnummer 3H005947
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A108
Type 5968414; 86008842

Artikelnummers

Artikelnummer 3H005947
EAN 7320760008546
UBB 500631056677
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1086.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.