Brocas
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
Taladrar
Brocas
5D234893
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 6.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5D234893
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
101
Taladro de diámetro (mm)
6.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D234893
EAN
7320760008539
UBB
500631053039
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1086.5