text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.40mm


Artículo No. 0Q527518
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A108
Type 5968411; 86008840

Números de artículo

Artículo No. 0Q527518
EAN 7320760008522
UBB 500631050480
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1086.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.