text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 6.20mm


Artículo No. 2I597034
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A108
Type 5968406; 86008838

Números de artículo

Artículo No. 2I597034
EAN 7320760008508
UBB 500631045043
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1086.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.