text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 5.70mm


Artículo No. 8J816360
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 5.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968388; 86008830

Números de artículo

Artículo No. 8J816360
EAN 7320760008423
UBB 500631015830
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1085.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.