Brocas
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
Taladrar
Brocas
8M012299
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 5.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8M012299
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
93
Taladro de diámetro (mm)
5.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A108
Type
5968384; 86008828
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M012299
EAN
7320760008409
UBB
500631009817
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1085.5