text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 4.40mm


Artículo No. 0M555575
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 4.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968350; 86008817

Números de artículo

Artículo No. 0M555575
EAN 7320760008294
UBB 500630968740
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1084.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.