Brocas
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
Taladrar
Brocas
0D548596
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 4.20mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0D548596
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
75
Taladro de diámetro (mm)
4.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A108
Type
5968336; 86008815
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0D548596
EAN
7320760008270
UBB
500630963121
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1084.2