text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 3.50mm


Artículo No. 4O047188
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968433; 86008804

Números de artículo

Artículo No. 4O047188
EAN 7320760008164
UBB 500630813300
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1083.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.