text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 3.30mm


Artículo No. 9Q396556
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 65
Taladro de diámetro (mm) 3.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A108
Type 5968428; 86008802

Números de artículo

Artículo No. 9Q396556
EAN 7320760008140
UBB 500630808110
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1083.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.