text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 3/16In


Artículo No. 2O352567
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 86
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A108
Type 5968310; 86008809

Números de artículo

Artículo No. 2O352567
EAN 7320760008218
UBB 500630826922
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1083/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.