text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 29/64In


Artículo No. 8V529869
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 6305909; 86008798

Números de artículo

Artículo No. 8V529869
EAN 7320760664896
UBB 500630794583
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10829/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.