text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 25/64In


Artículo No. 7R602815
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 6305907; 86008796

Números de artículo

Artículo No. 7R602815
EAN 7320760664872
UBB 500630779329
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10825/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.