text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 21/64In


Artículo No. 6F390130
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 6305905; 86008794

Números de artículo

Artículo No. 6F390130
EAN 7320760664858
UBB 500630760907
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10821/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.