Brocas
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
Taladrar
Brocas
1K590676
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 2.90mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1K590676
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
33
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
61
Taladro de diámetro (mm)
2.9
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
33
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A108
Type
5968376; 86008793
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K590676
EAN
7320760008058
UBB
500630751757
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1082.9