Brocas
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
Taladrar
Brocas
5U462601
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 2.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5U462601
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Taladro de diámetro (mm)
2.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A108
Type
5968318; 86008789
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5U462601
EAN
7320760008010
UBB
500630739984
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1082.5