text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 2.10mm


Artículo No. 5W915730
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Taladro de diámetro (mm) 2.1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968302; 86008785

Números de artículo

Artículo No. 5W915730
EAN 7320760007976
UBB 500630729175
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1082.1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.