Brocas
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
Taladrar
Brocas
5R931389
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 2.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5R931389
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
24
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
49
Taladro de diámetro (mm)
2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
24
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A108
Type
5968295; 86008784
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R931389
EAN
7320760007969
UBB
500630798709
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1082.0