text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 15/64In


Artículo No. 4X843392
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 6305902; 86008780

Números de artículo

Artículo No. 4X843392
EAN 7320760664827
UBB 500630689155
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10815/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.