text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 15.25mm


Artículo No. 0X361406
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 178
Taladro de diámetro (mm) 15.25
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968279; 86008777

Números de artículo

Artículo No. 0X361406
EAN 7320760007884
UBB 500630680147
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10815.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.