text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 15.00mm


Artículo No. 0E524645
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Taladro de diámetro (mm) 15
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A108
Type 5968273; 86008776

Números de artículo

Artículo No. 0E524645
EAN 7320760007877
UBB 500630692100
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10815.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.