text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 14.50mm


Artículo No. 6Q303603
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Taladro de diámetro (mm) 14.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968271; 86008775

Números de artículo

Artículo No. 6Q303603
EAN 7320760007860
UBB 500630671724
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10814.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.