text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 13.50mm


Artikelnummer 4J770027
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 13.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A108
Type 5968260; 86008771

Artikelnummers

Artikelnummer 4J770027
EAN 7320760007815
UBB 500630553591
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10813.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.