text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 12.80mm


Artículo No. 2P055036
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968251; 86008768

Números de artículo

Artículo No. 2P055036
EAN 7320760007785
UBB 500630542792
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10812.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.