text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 12.00mm


Artículo No. 4D833714
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968241; 86008765

Números de artículo

Artículo No. 4D833714
EAN 7320760007754
UBB 500630546751
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10812.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.