text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 11.50mm


Artículo No. 0T674037
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 11.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968229; 86008761

Números de artículo

Artículo No. 0T674037
EAN 7320760007693
UBB 500630512753
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10811.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.