Brocas
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
Taladrar
Brocas
3J903281
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 11.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3J903281
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
94
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
142
Taladro de diámetro (mm)
11
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
94
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A108
Type
5968226; 86008760
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3J903281
EAN
7320760007686
UBB
500630529765
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A10811.0