text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 1/8In


Artículo No. 3D615825
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 65
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968209; 86008755

Números de artículo

Artículo No. 3D615825
EAN 7320760007945
UBB 500630482148
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1081/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.