text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 1.30mm


Artículo No. 6W628446
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 38
Taladro de diámetro (mm) 1.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968343; 86008745

Números de artículo

Artículo No. 6W628446
EAN 7320760007570
UBB 500630452109
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1081.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.