text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7.00mm


Artículo No. 6D016607
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A101
Type 5967975; 86008734

Números de artículo

Artículo No. 6D016607
EAN 7320760003053
UBB 500631109237
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1017.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.