text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Revenida a vapor 4.20mm


Artículo No. 3E753794
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Taladro de diámetro (mm) 4.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A101
Type 5967943; 86008725

Números de artículo

Artículo No. 3E753794
EAN 7320760002964
UBB 500630962966
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1014.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.