text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Revenida a vapor 3.00mm


Artículo No. 0P066309
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 61
Taladro de diámetro (mm) 3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A101
Type 5967917; 86008719

Números de artículo

Artículo No. 0P066309
EAN 7320760002902
UBB 500630857372
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1013.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.