text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Revenida a vapor 2.70mm


Artículo No. 4L829585
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 61
Taladro de diámetro (mm) 2.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A101
Type 5968093; 86008716

Números de artículo

Artículo No. 4L829585
EAN 7320760002872
UBB 500630746328
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1012.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.