Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
6M964822
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
Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Revenida a vapor 2.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6M964822
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Taladro de diámetro (mm)
2.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A101
Type
5968082; 86008714
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6M964822
EAN
7320760002858
UBB
500630739729
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1012.5