text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Revenida a vapor 1.50mm


Artículo No. 0W752747
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Taladro de diámetro (mm) 1.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A101
Type 5968042; 86008700

Números de artículo

Artículo No. 0W752747
EAN 7320760002728
UBB 500630457983
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1011.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.