text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Revenida a vapor 1.40mm


Artículo No. 4V855806
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Taladro de diámetro (mm) 1.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A101
Type 5968037; 86008699

Números de artículo

Artículo No. 4V855806
EAN 7320760002711
UBB 500630454345
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1011.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.