Brocas
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
Taladrar
Brocas
2W979710
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
Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Revenida a vapor 1.20mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2W979710
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
16
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
38
Taladro de diámetro (mm)
1.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
16
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A101
Type
5968022; 86008696
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2W979710
EAN
7320760002681
UBB
500630448172
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1011.2