text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor Q


Artículo No. 4U100194
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.43
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966781; 86008684

Números de artículo

Artículo No. 4U100194
EAN 7320760029527
UBB 500631298659
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100Q
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.