text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor O


Artículo No. 4C448485
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.03
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966776; 86008682

Números de artículo

Artículo No. 4C448485
EAN 7320760029503
UBB 500631298246
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100O
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.