text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N9


Artículo No. 2Z304237
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 86
Taladro de diámetro (mm) 4.98
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966770; 86008681

Números de artículo

Artículo No. 2Z304237
EAN 7320760029497
UBB 500631298089
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100N9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.