text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N72


Numéro d'article 7B360147
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 8
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longitud total (mm) 26
Taladro de diámetro (mm) 0.64
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 8
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A100
Type 5966730; 86008671

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B360147
EAN 7320760029398
UBB 500631296000
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A100N72
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.