text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N66


Artículo No. 6E416906
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 10
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 30
Taladro de diámetro (mm) 0.84
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 10
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966702; 86008664

Números de artículo

Artículo No. 6E416906
EAN 7320760029329
UBB 500631294690
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100N66
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.