text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N62


Artículo No. 3X586757
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 34
Taladro de diámetro (mm) 0.97
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966678; 86008660

Números de artículo

Artículo No. 3X586757
EAN 7320760029282
UBB 500631293866
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100N62
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.