text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N61


Artículo No. 8X996558
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 34
Taladro de diámetro (mm) 0.99
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966673; 86008659

Números de artículo

Artículo No. 8X996558
EAN 7320760029275
UBB 500631293601
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100N61
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.