text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N55


Artikelnummer 8F594213
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longitud total (mm) 38
Taladro de diámetro (mm) 1.32
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A100
Type 5966646; 86008652

Artikelnummers

Artikelnummer 8F594213
EAN 7320760029206
UBB 500631292207
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A100N55
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.