text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N53


Artículo No. 9S732184
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 43
Taladro de diámetro (mm) 1.51
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Código de producto 8207506000
Model A100
Type 5966817; 86008650

Números de artículo

Artículo No. 9S732184
EAN 7320760029183
UBB 500631291886
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100N53
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.