text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N47


Artículo No. 0B987834
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Taladro de diámetro (mm) 1.99
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966640; 86008643

Números de artículo

Artículo No. 0B987834
EAN 7320760029114
UBB 500631290482
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100N47
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.