text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N38


Artículo No. 4M763982
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Taladro de diámetro (mm) 2.58
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Código de producto 8207506000
Model A100
Type 5967032; 86008633

Números de artículo

Artículo No. 4M763982
EAN 7320760029015
UBB 500631288262
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100N38
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.