text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N16


Artículo No. 7K457028
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 4.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A100
Type 5966932; 86008609

Números de artículo

Artículo No. 7K457028
EAN 7320760028773
UBB 500631282893
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100N16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.